APOLO - TACO RAPITAC SP 4/25 (20u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de taladro/broca - 4 mm
Grosor de montaje - 2 mm
Longitud - 25 mm
Material de la clavija - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
425RT
Ref.Sonepar
454847
EAN
8421814421621
Diámetro de taladro/broca:
4 mm
Grosor de montaje:
2 mm
Longitud:
25 mm
Material de la clavija:
Otros
El taco de golpe NP de Apolo MEA es adecuado para un rápido montaje de canaletas, listones, premarcos, perfiles, etc. La coincidencia exacta entre taco y tornillo ofrece valores de sujeción elevados. Refuerzo en la cabeza del taco para impedir que se rompa al insertar el tornillo. Tornillos con impronta PZ que permite desenroscar y extraer la fijación. Soporta temperaturas entre -40 °C a +80 °C. Se presenta en materiales de acero y acero inoxidable A2. En formato caja y en blíster.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


