APOLO - TACO RAPITAC SP 4/25 - 9425RT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de taladro/broca - 4 mm
Grosor de montaje - 2 mm
Longitud - 25 mm
Material de la clavija - Otros
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
9425RT
Ref.Sonepar
48831
EAN
8421814001007
Diámetro de taladro/broca:
4 mm
Grosor de montaje:
2 mm
Longitud:
25 mm
Material de la clavija:
Otros
Taco de golpe RT 4-25 con valona, para un rápido montaje de canaletas, listones, premarcos, perfiles, etc. La coincidencia exacta entre taco y tornillo ofrece valores de sujeción elevados. Refuerzo en la cabeza del taco para impedir que se rompa al insertar el tornillo. Tornillos con impronta PZ que permite desenroscar y extraer la fijación.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


