APOLO - TACO TAPAPOLO CON TORNILLO GKDPZ NYLON

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - TACO TAPAPOLO CON TORNILLO GKDPZ NYLON

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 35 mm

  • Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 3...3 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9GKDPZ

Ref.Sonepar

192220

EAN

4250438900175

Longitud:

35 mm

Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:

3...3 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Taco de nylon GKD de Apolo MEA se fija directamente al no necesitar pretaladro. Es fácil y rápido de instalar en placas de carton yeso para cargas ligeras. Fabricado con un 30% fibra de vidrio taladra rápidamente la placa de yeso. Se utiliza con tornillos para madera en diámetro desde 3,0 a 4,5 mm. El tornillo puede ser más largo que el taco ya que el tornillo puede taladrar y traspasa el taco.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO