APOLO - TACO TAPAPOLO SIN TORNILLO GKD NYLON - 9GKD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 35 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 3...3 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9GKD
Ref.Sonepar
130584
EAN
4250438900168
Longitud:
35 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
3...3 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Taco de nylon GKD de Apolo MEA se fija directamente al no necesitar pretaladro. Es fácil y rápido de instalar en placas de carton yeso para cargas ligeras. Fabricado con un 30% fibra de vidrio taladra rápidamente la placa de yeso. Se utiliza con tornillos para madera en diámetro desde 3,0 a 4,5 mm. El tornillo puede ser más largo que el taco ya que el tornillo puede taladrar y traspasa el taco.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


