APOLO - Taco + tornillo POZI FX diámetro 6x30mm

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Taco + tornillo POZI FX diámetro 6x30mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector de expansión

  • Longitud - 30 mm

  • Diámetro de taladro/broca - 6 mm

  • Profundidad de barreno - 40 mm

  • Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 3.5...3.5 mm

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

96FXSZ

Ref.Sonepar

94691

EAN

4250438901882

Modelo:

Conector de expansión

Longitud:

30 mm

Diámetro de taladro/broca:

6 mm

Profundidad de barreno:

40 mm

Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:

3.5...3.5 mm

Apto para tirafondo:

Con tornillo:

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Gris

Con borde:

Apto para ladrillo de silicato de calcio:

Apropiado para hormigón celular:

Apto para hormigón:

Apto para hormigón esponjoso:

Apto para piedra natural:

Compatible con pladur:

Apropiado para ladrillo macizo:

Apropiado para ladrillo de agujero vertical:

El taco de nylon FX de Apolo MEA consigue el más alto agarre en una variedad de materiales debido a su cuadrúple expansión. No gira al atornillar debido a sus aletas anti-rotación. El taco FX está estriado en las cuatro caras para asegurar un mayor agarre, y con collarín para evitar que se cuele por el agujero. Fabricado en poliamida de alta calidad y duración. Puede ser utilizado con diferentes tipos de tornillos, rosca madera, tirafondos, tornillos rosca chapa, etc. Soporta temperaturas entre -40 ° C a + 80 ° C . Disponible en diferentes envasados en cajas, botes de plástico y blisters.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO