APOLO - Taco + tornillo POZI FX diámetro 8x40mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector de expansión
Longitud - 40 mm
Diámetro de taladro/broca - 8 mm
Profundidad de barreno - 55 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 4.5...4.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98FXSZ
Ref.Sonepar
94692
EAN
4250438901899
Modelo:
Conector de expansión
Longitud:
40 mm
Diámetro de taladro/broca:
8 mm
Profundidad de barreno:
55 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
4.5...4.5 mm
Apto para tirafondo:
sí
Con tornillo:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Con borde:
sí
Apto para ladrillo de silicato de calcio:
sí
Apropiado para hormigón celular:
sí
Apto para hormigón:
sí
Apto para hormigón esponjoso:
sí
Apto para piedra natural:
sí
Compatible con pladur:
sí
Apropiado para ladrillo macizo:
sí
Apropiado para ladrillo de agujero vertical:
sí
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


