APOLO - Taco universal MZ diámetro 10x59mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 59 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad de barreno - 75 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 6...6 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
910MZ
Ref.Sonepar
727037
EAN
8499210483758
Longitud:
59 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad de barreno:
75 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
6...6 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


