APOLO - Taco universal MZ diámetro 12x71mm - 912MZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 71 mm
Diámetro de taladro/broca - 12 mm
Profundidad de barreno - 85 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 8...8 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
912MZ
Ref.Sonepar
727038
EAN
8499210483772
Longitud:
71 mm
Diámetro de taladro/broca:
12 mm
Profundidad de barreno:
85 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
8...8 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


