APOLO - Taco universal MZ diámetro 14x75mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 75 mm
Diámetro de taladro/broca - 14 mm
Profundidad de barreno - 95 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 10...12 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
914MZ
Ref.Sonepar
727039
EAN
4001990501764
Longitud:
75 mm
Diámetro de taladro/broca:
14 mm
Profundidad de barreno:
95 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
10...12 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


