APOLO - Taco universal MZ diámetro 6mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 29 mm
Diámetro de taladro/broca - 6 mm
Profundidad de barreno - 40 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 3.5...3.5 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96MZ
Ref.Sonepar
296550
EAN
4001990501702
Longitud:
29 mm
Diámetro de taladro/broca:
6 mm
Profundidad de barreno:
40 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
3.5...3.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


