APOLO - TACO UNIVERSAL MZ DIÁMETRO 8x48mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 48 mm
Diámetro de taladro/broca - 8 mm
Profundidad de barreno - 60 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 4...4 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98MZ
Ref.Sonepar
727044
EAN
4001990501726
Longitud:
48 mm
Diámetro de taladro/broca:
8 mm
Profundidad de barreno:
60 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
4...4 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


