APOLO - Taco universal MZK diámetro 14x76mm - 914MZK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 76 mm
Diámetro de taladro/broca - 14 mm
Profundidad de barreno - 95 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta - 10...12 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
914MZK
Ref.Sonepar
727040
EAN
4001990501917
Longitud:
76 mm
Diámetro de taladro/broca:
14 mm
Profundidad de barreno:
95 mm
Apto para diámetro de tornillo desde/hasta:
10...12 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


