APOLO - TACOBRID 6 NEGRO AUTOCENTRABLE

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - TACOBRID 6 NEGRO AUTOCENTRABLE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 20 mm

  • Orificio de fijación - diámetro - 6 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

946TB

Ref.Sonepar

98492

EAN

8421814391122

Longitud:

20 mm

Orificio de fijación - diámetro:

6 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Negro

Taco de golpe color negro para bridas hasta 9 mm de ancho. Necesita taladro previo con broca Ø6 mm. Anillos autocentrables para una recta y fácil fijación en el agujero y aletas en la cabeza para una mejor adaptación a los cables.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO