APOLO - TACOBRID 8 NEGRO AUTOCENTRABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 30 mm
Anchura - 13 mm
Altura - 13 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 10 mm
Tipo de fijación - Conector de encaje a presión
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
948TB
Ref.Sonepar
56827
EAN
8421814012102
Longitud:
30 mm
Anchura:
13 mm
Altura:
13 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
10 mm
Tipo de fijación:
Conector de encaje a presión
Orificio de fijación - diámetro:
8 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Negro
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


