APOLO - Tirafondo M-6x30 taco diámetro 6 plástico diámetro 10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Sistema de enroscado - Otros
Diámetro del eje - 4.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9B630TF
Ref.Sonepar
41575
EAN
8421814001380
Material:
Acero
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Sistema de enroscado:
Otros
Diámetro del eje:
4.6 mm
Longitud:
30 mm
Tornillo tirafondo TF M6x30 con rosca M6 en la cabeza, para fijar con taco nylon o a madera. Ranura fresada y arandela estampada para hacer de tope en el roscado. Disponible en acero con recubrimiento cincado y bicromatado.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


