APOLO - TIRAFONDO M-8x30 TACO NYLON M8x40 CINCADO - 9840TF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Sistema de enroscado - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9840TF
Ref.Sonepar
23825
EAN
8421814523950
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Sistema de enroscado:
Otros
Diámetro del eje:
5.8 mm
Longitud:
40 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


