APOLO - TORNILLO AUTOGRAP AT-13

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - TORNILLO AUTOGRAP AT-13

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Forma de la cabeza - Cabeza cilíndrica

  • Longitud - 13 mm

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

913AGRP

Ref.Sonepar

111437

EAN

8421814422406

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Forma de la cabeza:

Cabeza cilíndrica

Longitud:

13 mm

Tornillo de punta broca y cabeza ancha AGRP de 4,2x13 para fijar la grapa F sobre chapa o perfil metálico de 1 a 3 mm. Impronta PZ 2. Cabeza ancha para el montaje de grapas.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO