APOLO - TORNILLO AUTOGRAP AT-24

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Forma de la cabeza - Cabeza cilíndrica

  • Longitud - 24 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

924AGRP

Ref.Sonepar

111438

EAN

8421814422413

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Forma de la cabeza:

Cabeza cilíndrica

Longitud:

24 mm

Tornillo CELO punta broca de 4,8x16 mm con cabeza ancha de 9,5 mm para fijar grapas y piezas a perfiles metálicos de 2 a 4 mm de espesor. Gracias a la punta broca permite ser autotaladrante para fijar directamente sobre las chapas de metal. El espesor máximo incluyendo el accesorio es de 7 mm. Tornillo con impronta PZ 2. Fabricado en acero y recubrimiento cincado.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO