APOLO - Tornillo directo a hormigón BTS 10-90 cabeza hexagonal cincado aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 90 mm
Diámetro de taladro/broca - 10 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 65 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9ZG1090BTSB
Ref.Sonepar
455247
EAN
4250438916626
Longitud:
90 mm
Diámetro de taladro/broca:
10 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
65 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de la cabeza:
Hexagonal con anillo prensado
Sistema de enroscado:
Hexágono externo
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


