APOLO - Tornillo directo a hormigón BTS 8-70 cabeza hexagonal cincado aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 70 mm
Diámetro de taladro/broca - 8 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 55 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9ZG870BTSB
Ref.Sonepar
418314
EAN
4250438916589
Longitud:
70 mm
Diámetro de taladro/broca:
8 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
55 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de la cabeza:
Hexagonal con anillo prensado
Sistema de enroscado:
Hexágono externo
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


