APOLO - Tornillo directo a hormigón BTS B 6-55/5 cabeza alomada gris cincado aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 55 mm
Diámetro de taladro/broca - 6 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 40 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9ZG655BTSPT
Ref.Sonepar
598016
EAN
4250438918262
Longitud:
55 mm
Diámetro de taladro/broca:
6 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
40 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de la cabeza:
Otros
Sistema de enroscado:
Torx
Tamaño (TX):
30
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


