APOLO - Tornillo directo a hormigón BTS H 6-35 manguito M6 gris cincado aluminio - 9ZG635M6BTSH

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Tornillo directo a hormigón BTS H 6-35 manguito M6 gris cincado aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 35 mm

  • Diámetro de taladro/broca - 6 mm

  • Profundidad mín. del orificio de perforación - 40 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9ZG635M6BTSH

Ref.Sonepar

320568

EAN

4250438918125

Longitud:

35 mm

Diámetro de taladro/broca:

6 mm

Profundidad mín. del orificio de perforación:

40 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Forma de la cabeza:

Hexagonal con anillo prensado

Sistema de enroscado:

Hexágono externo

Tornillo de fijación directa a hormigón BTS-6 de Apolo MEA. Rápido y fácil de instalar tan solo necesita un pretaladro con broca de 6 mm y se fija directamente. Crea su propia rosca en el hormigón consiguiendo una mayor resistencia. Homologado CE para múltiples usos en instalaciones no estructurales para hormigón fisurado y no fisurado. Utilizando el kit "drill && fix" puede taladrar y atornillar con una sola mano. Fijación flexible con dos empotramientos de 50 y 35 mm para grosores en los que se requiera un mínimo taladro para evitar el forjado. Recubrimiento especial con láminas de zinc aluminio que garantizan una resistencia a la corrosión de 240 HNS.