APOLO - Tornillo directo a hormigón BTS5 B 5x45 cabeza hexagonal gris cincado aluminio - 9ZG545BTSB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 45 mm
Diámetro de taladro/broca - 5 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 45 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9ZG545BTSB
Ref.Sonepar
586785
EAN
8421814541626
Longitud:
45 mm
Diámetro de taladro/broca:
5 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
45 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de la cabeza:
Hexagonal con anillo prensado
Sistema de enroscado:
Hexágono externo
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


