APOLO - Tornillo directo a hormigón BTS5 PT 5x30 cabeza alomada gris cincado aluminio - 9ZG530BTSPT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 30 mm
Diámetro de taladro/broca - 5 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación - 35 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9ZG530BTSPT
Ref.Sonepar
738263
EAN
4250438921378
Longitud:
30 mm
Diámetro de taladro/broca:
5 mm
Profundidad mín. del orificio de perforación:
35 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de la cabeza:
Otros
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


