APOLO - TORNILLO FASTITE M7x20 TORX 30 - 9720FTBT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Sistema de enroscado - Torx
Longitud - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9720FTBT
Ref.Sonepar
109795
EAN
8421814429504
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Sistema de enroscado:
Torx
Longitud:
20 mm
Tornillo rosca chapa 7x20 para la fijación rápida de la bandeja sobre soporte perfil SPE. El tornillo se fija directamente sobre el agujero del perfil. Especial en chapas finas al extruir el material. Cabeza de Ø13,5 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


