APOLO - TORNILLO PARA GRAPAS TORNIGRAP NUMERO 20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza - Cabezal redondo
Longitud de la rosca - 20 mm
Sistema de enroscado - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
920TG
Ref.Sonepar
58234
EAN
8421814001458
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza:
Cabezal redondo
Longitud de la rosca:
20 mm
Sistema de enroscado:
Otros
Diámetro del cabezal:
8 mm
Altura del cabezal:
2.8 mm
Con reborde:
no
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
no
Color:
Zinc
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


