APOLO - TORNILLO PARA GRAPAS TORNIGRAP NUMERO 37 - 937TG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza - Cabezal redondo
Longitud de la rosca - 32 mm
Sistema de enroscado - Otros
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
937TG
Ref.Sonepar
23829
EAN
8421814001496
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Forma de la cabeza:
Cabezal redondo
Longitud de la rosca:
32 mm
Sistema de enroscado:
Otros
Diámetro del cabezal:
9.5 mm
Altura del cabezal:
3.5 mm
Con reborde:
no
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
no
Color:
Zinc


