APOLO - TORNILLO TORAB FT7 M6x6 7x12 CINCADO

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - TORNILLO TORAB FT7 M6x6 7x12 CINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Longitud - 6 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

966TRBFT

Ref.Sonepar

99844

EAN

8421814430708

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Longitud:

6 mm

Tornillo para fijar sobre perfil metálico TRBFT de 7x12 con cabeza de rosca métrica M6x6, para fijar directamente sobre perfil o soporte perfil al extruir el material y crear mayor rosca en la chapa. Cabeza con rosca M6 para fijar abrazaderas o accesorios métricos.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO