APOLO - TORNILLO TORAB FT7 M8x15 7x12 CINCADO - 9815TRBFT

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - TORNILLO TORAB FT7 M8x15 7x12 CINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Longitud - 15 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9815TRBFT

Ref.Sonepar

455175

EAN

8421814429511

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Longitud:

15 mm

Tornillo APOLO doble rosca para fijar directamente sobre perfil o soporte perfil al extruir el material y crear mayor rosca en la chapa. Cabeza con rosca M8 para fijar abrazaderas o accesorios métricos. Compatible con perfiles 40x20 y 20x10, o soporte perfil SPE que disponen de un agujero prefabricado para este tipo de tornillo.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO