APOLO - TORNILLO TORAB TB-26/M8x10 - 96320M810TRB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96320M810TRB
Ref.Sonepar
129618
EAN
8421814389464
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
20 mm
El tornillo autoperforante Torab® TRB ST 6,3x19 cabeza hexagonal rosca métrica M8x10 acero cincado perfora vigas, perfiles y chapas con un espesor de 1a 6 mm. El tornillo patentado cuenta con tuerca hexagonal con arandela estampada y una rosca métrica para la instalación rápida de abrazaderas y accesorios. Puede atornillar rápidamente Torab® ST con la llave de tubo LL TRB imantada. Homologado contra incendios.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


