APOLO - TORNILLO TORAB TB-26/M8x15 - 96320M815TRB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96320M815TRB
Ref.Sonepar
320521
EAN
8421814389488
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
20 mm
Tornillo APOLO punta broca para taladrar vigas y perfiles metálicos de hasta 6 mm de grosor. Cabeza rosca métrica M6 ó M8 para fijar abrazaderas y manguitos. Necesita de una llave de vaso especial para su utilización LLTRB. Homologado al fuego.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


