APOLO - TUERCA HEXAGONAL DIN934.C8 M6 CINCADO CAJA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Tuerca
Sistema de enroscado - Hexágono externo
Material - Acero
Calidad de material - 8 (acero)
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96934
Ref.Sonepar
31217
EAN
8425586113128
Modelo:
Tuerca
Sistema de enroscado:
Hexágono externo
Material:
Acero
Calidad de material:
8 (acero)
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Anchura de la llave:
10 mm
Rosca de paso:
5 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Altura:
5 mm
Color:
Zinc
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


