APOLO - TUERCA HEXAGONAL DIN934.C8 M8 CINCADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Tuerca
Sistema de enroscado - Hexágono externo
Material - Acero
Calidad de material - 8 (acero)
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98934
Ref.Sonepar
174657
EAN
8425586109275
Modelo:
Tuerca
Sistema de enroscado:
Hexágono externo
Material:
Acero
Calidad de material:
8 (acero)
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Anchura de la llave:
13 mm
Rosca de paso:
6.5 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Altura:
6.5 mm
Color:
Zinc
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


