APOLO - TUERCA PERFIL TS 38/M8 ACERO CINCADO

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - TUERCA PERFIL TS 38/M8 ACERO CINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Tipo de rosca - Métrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9388TS

Ref.Sonepar

289081

EAN

8421814529426

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Tipo de rosca:

Métrico

Tuerca perfil 38x40 M8. Tuerca APOLO para perfil 38x40 Acero cincado

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO