APOLO - VARILLA ROSCADA CINCADA M10x1000

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - VARILLA ROSCADA CINCADA M10x1000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - 4.8 (acero)

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10975

Ref.Sonepar

81660

EAN

8421814017831

Material:

Acero

Calidad de material:

4.8 (acero)

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Longitud:

1000 mm

Varilla roscada M10 estándar fabricada en acero clase 4.6 de un metro de longitud. Acabado cincado. Protección especial para evitar que se golpee la rosca durante el transporte.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO