APOLO - VARILLA ROSCADA CINCADA M4x1000

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 4

  • Longitud - 1000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4975

Ref.Sonepar

198747

EAN

8421814445238

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

4

Longitud:

1000 mm

Varilla roscada M4 estándar fabricada en acero clase 4.6 de un metro de longitud. Acabado cincado. Protección especial para evitar que se golpee la rosca durante el transporte.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO