APOLO - VARILLA VMAST M10-110 5.8 DIN CINCADO - 910110RAST

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - VARILLA VMAST M10-110 5.8 DIN CINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Longitud - 110 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

910110RAST

Ref.Sonepar

199879

EAN

4250438905965

Material:

Acero

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Longitud:

110 mm

La varilla roscada RAST de M10 -110 cincada, es un producto homologado en combinación con la resina ResiFIX. Incluye una tuerca hexagonal y arandela. La certificación ETA cuando se utiliza con la resina ResiFIX garantiza la máxima seguridad para instalaciones de altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado, ladrillo macizo y ladrillo hueco. Además, la varilla cumple con la homologación al fuego R120 y está certificada para anclaje en condiciones sísmicas. Para su aplicación en piedra perforada recomendamos el tamiz de plástico SH, ya que el sistema (resina, tamiz y varilla) solo se considera homologado si se utilizan todos los componentes homologados.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO