APOLO - VARILLA VMAST M12-130 5.8 DIN CINCADO

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - VARILLA VMAST M12-130 5.8 DIN CINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12

  • Longitud - 130 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

912130RAST

Ref.Sonepar

454983

EAN

4250438906009

Material:

Acero

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

12

Longitud:

130 mm

Varilla roscada RAST para utilizar con resina RESIFIX, disponible en materiales acero cincado y acero inoxidable A4. Incorpora tuercas y arandelas.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO