APOLO - VARILLA VMAST M8-110 5.8 DIN CINCADO

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - VARILLA VMAST M8-110 5.8 DIN CINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Longitud - 110 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98110RAST

Ref.Sonepar

710441

EAN

4250438905941

Material:

Acero

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Longitud:

110 mm

Varilla roscada RESI AST M8 - 110, cincado, para utilizar con resina Resifix, disponible en materiales acero cincado y acero inoxidable A4. Incorpora tuercas y arandelas.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO