ARCO - Boquilla HERMETO cromo diámetro 12mm para gas butano

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar
ARCO - Boquilla HERMETO cromo diámetro 12mm para gas butano

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

02706

Ref.Sonepar

222699

EAN

8428519006559

Boquilla de hermeto B-E con un diámetro 12 con un acabado de cromo para gas butano, se utiliza para Las válvulas de la serie V. Las válvulas de la serie V son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual, no pueden ser desmontadas, impidiendo la manipulación de componentes en contacto con gas, y están dotadas de dispositivos de bloqueo y precinto. Son válvulas de montaje en línea, con disposición en recto y tienen como misión efectuar la apertura o corte del fluido que circula a través de ellas. Su maniobra se realiza mediante un cuarto de vuelta y autobloqueo. Estas válvulas están destinadas a instalaciones domésticas y comerciales que no se encuentran directamente enterradas en el interior o exterior de edificios, y que emplean gases de primera, segunda y tercera familia (especificado en la norma EN 437). Marca CE según reglamento UE 305/2011, marca N Aenor según EN 331 y Certificado de conformidad con directiva 2009/142/CE.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO