ARCO - Boquilla lisa diámetro 10mm para gas butano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02802
Ref.Sonepar
593165
EAN
8428519006573
Boquilla lisa B-L con un diámetro de 10 con un acabado de latón para gas butano, se utiliza para Las válvulas de la serie V. Las válvulas de la serie V son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual, no pueden ser desmontadas, impidiendo la manipulación de componentes en contacto con gas, y están dotadas de dispositivos de bloqueo y precinto. Son válvulas de montaje en línea, con disposición en recto y tienen como misión efectuar la apertura o corte del fluido que circula a través de ellas. Su maniobra se realiza mediante un cuarto de vuelta y autobloqueo. Estas válvulas están destinadas a instalaciones domésticas y comerciales que no se encuentran directamente enterradas en el interior o exterior de edificios, y que emplean gases de primera, segunda y tercera familia (especificado en la norma EN 437). Marca CE según reglamento UE 305/2011, marca N Aenor según EN 331 y Certificado de conformidad con directiva 2009/142/CE.
Un producto de ARCO
Descubra la serie ARCO


