ARCO - Filtro retención STOP 1/2" acero inoxidable

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01811

Ref.Sonepar

401209

EAN

8428519005248

Filtro de retención 1/2" M acabado en acero inoxidable, para las válvulas de la serie STOP. Las válvulas de la serie STOP son válvulas metálicas que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en: Redes de distribución de agua potable. Acometidas de agua potable. Instalaciones de fontanería. La serie STOP está compuesta por distintos tipos: válvulas de retención de eje longitudinal, válvulas de retención de clapeta oscilantes, válvulas de pie de pozo, limitador de presión, válvulas de compuerta de cierre elástico, válvulas de compuerta de cierre metálico, filtros inclinados y filtros roscables. Presión nominal: 16 bar. Presión de ensayo: 24 bar. Rango de temperaturas: agua fría. Fluido: agua potable.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO