ARCO - Filtro retención STOP 2" acero inoxidable - 01816
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01816
Ref.Sonepar
401214
EAN
8428519005293
Filtro de retención 2" M acabado en acero inoxidable, para las válvulas de la serie STOP. Las válvulas de la serie STOP son válvulas metálicas que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en: Redes de distribución de agua potable. Acometidas de agua potable. Instalaciones de fontanería. La serie STOP está compuesta por distintos tipos: válvulas de retención de eje longitudinal, válvulas de retención de clapeta oscilantes, válvulas de pie de pozo, limitador de presión, válvulas de compuerta de cierre elástico, válvulas de compuerta de cierre metálico, filtros inclinados y filtros roscables. Presión nominal: 16 bar. Presión de ensayo: 24 bar. Rango de temperaturas: agua fría. Fluido: agua potable.
Un producto de ARCO
Descubra la serie ARCO