ARCO - JUNTA GOMA 20/150MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04726
Ref.Sonepar
401266
EAN
8428519055403
Junta plana de goma J-G M20x150 para racor abocardado se utiliza cómo acesorio de gas. Los rácores aborcados para tubo de cobre son adecuados por su diseño y materiales para su uso en: Acometidas de agua potable. Instalaciones de fontanería. Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS). Instalaciones de calefacción. Instalaciones solares. Instalaciones que empleen gases de primera, segunda y tercera familia (norma EN 437). Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de un accesorio capaz de conectar dos elementos, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Fabricados en cobre. Acabado desengrasado. Presión nominal: 16 bar. Presión de ensayo: 25 bar. Rango de temperaturas: hasta 95ºC. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.
Un producto de ARCO
Descubra la serie ARCO


