ARCO - RACOR ABOCARDADO 5062 1/2"X22MM - 04534

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar
ARCO - RACOR ABOCARDADO 5062 1/2"X22MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04534

Ref.Sonepar

401250

EAN

8428519008850

Racor abocardado 5062 1/2"x22 con reborde 359 GCU. Los rácores aborcados para tubo de cobre son adecuados por su diseño y materiales para su uso en: Acometidas de agua potable. Instalaciones de fontanería. Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS). Instalaciones de calefacción. Instalaciones solares. Instalaciones que empleen gases de primera, segunda y tercera familia (norma EN 437). Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de un accesorio capaz de conectar dos elementos, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Fabricados en cobre. Acabado desengrasado. Presión nominal: 16 bar. Presión de ensayo: 25 bar. Rango de temperaturas: hasta 95ºC. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO