ARCO - RACOR CURVO PLANO 2AGCU 1/2"X12MM - P4561FR

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar
ARCO - RACOR CURVO PLANO 2AGCU 1/2"X12MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

P4561FR

Ref.Sonepar

401317

EAN

8428519039564

Racor curvo plano 5065 1/2" x12 2 AGCU. Los rácores aborcados para tubo de cobre son adecuados por su diseño y materiales para su uso en: Acometidas de agua potable. Instalaciones de fontanería. Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS). Instalaciones de calefacción. Instalaciones solares ( Presión nominal: 10 bar. Presión de ensayo: 15 bar. Rango de temperaturas: -20ºC hasta 200ºC, excluyendo la congelación.Fluido: soluciones de agua con glicol (hasta 50%), aceites térmicos, agua potable y agua caliente sanitaria). Instalaciones que empleen gases de primera, segunda y tercera familia (norma EN 437) (Sólo deben de utilizarse para las instalaciones de gas, los modelos con reborde interno y tuerca precintable en las condiciones de servicio siguientes: Clase de presión: MOP 5. Clase de temperatura: -40ºC a 60ºC. Fluido: gases de 1º, 2º y 3º familia según EN 437). Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de un accesorio capaz de conectar dos elementos, garantizando la estanqueidadde acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Fabricados en cobre. Acabado desengrasado. Presión nominal: 16 bar. Presión de ensayo: 25 bar. Rango de temperaturas: hasta 95ºC. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO