ARCO - Refuerzo interior 20mm latón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
68100
Ref.Sonepar
593176
EAN
8428519029572
Refuerzo diámetro 20 con tuerca exterior PN16, serie LATÓN. Los accesorios de latón para tubos de PE son adecuados por su diseño y materiales para su uso en: Redes de distribución de agua potable. Acometidas de agua potable. Instalaciones de fontanería. Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de un accesorio capaz de conectar dos elementos, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Fabricadas con latón. Bicono de compresión metálico. Acabado desengrasado. Presión nominal: 16 bar. Presión de ensayo: 25 bar. Rango de temperaturas: agua fría. Fluido: agua potable.
Un producto de ARCO
Descubra la serie ARCO