ARCO - Tubo multicapa 20x2mm PEX-Al-PEX (Barra 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
841121
Ref.Sonepar
493252
EAN
8428519066171
Tubo multicapa 20x2 PEX-AL-PEX en barra de 5m en color blanco, serie PRESS. El sistema PRESS (mordazas U y Rfz) de instalación está formado por tubos multicapa, accesorios y válvulas siendo adecuados por su diseño y materiales para su uso en: Instalaciones de fontanería. Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS). Instalaciones de calefacción empotradas, vistas o pos suelo radiante. Y en general todas aquellas aplicaciones de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Tubo multicapa tipo PERT-Al-PERT. Coeficiente de conductividad térmica: 0,4 W/mK. Coeficiente de dilatación lineal: 0,025 mm/m. Permeabilidad al oxígeno: < 0,10 g/m3 Clase 1: Suministro de agua caliente a 60ºC. Clase 2: Suministro de agua caliente a 70ºC. Clase 4: Calefacción por suelo radiante y radiadores a baja temperatura. Clase 5: Radiadores a alta temperatura.
Un producto de ARCO
Descubra la serie ARCO


