ARCO - Válvula A-80 1/2x3/8" sin tuerca cromo - 00738

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00738

Ref.Sonepar

818975

EAN

8428519002742

Válvula de escuadra 1/2" Mx3/8" M mando 80 con sistema anti-impurezas sin tuerca y acabado en cromo, serie A-80 FILTRO. Las válvulas A-80 FILTRO se utilizan en instalaciones interiores de fontanería. Por sus características, son especialmente adecuadas para evitar la entrada de pequeños sólidos, deposiciones de cal y otras impurezas, protegiendo elementos de la instalación como la grifería. Permiten cortar de forma individual el suministro de agua a fregaderos, lavabos y otros puntos de consumo para proceder a su reparación o sustitución. Estas válvulas se maniobran mediante un cuarto de vuelta del mando. Presión nominal: 16 bar. Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95ºC. Protege los elementos terminales de la instalación de pequeñas partículas que pudiera arrastrar el agua, reduciendo las tareas de mantenimiento y evitando daños a la grifería. Filtro y tapón forman una misma pieza para facilitar su limpieza. El eje y la bola están constituidos por una sola pieza fabricada en latón Europeo CW614N. Esta disposición incrementa su resistencia y facilita una maniobra suave. Este componente original de ARCO está diseñado para reducir las pérdidas de presión, incrementar el caudal y evitar el ruido. Una pinza de POM alojada en el interior de la válvula, presiona el asiento NBR contra el eje-bola. Este sistema de pinza y asiento no puede desmontarse, se evitan así manipulaciones indebidas. Dos juntas tóricas de NBR alojadas en el eje aseguran la estanqueidad exterior. Este sistema de doble junta aporta una seguridad extra frente a fugas, envejecimiento, desgaste,... Una junta tórica garantiza la estanqueidad entre el tapón roscado y el cuerpo de la válvula.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO