ARCO - Válvula A-80 F 3/8x3/8"TL NF adaptador junta mando NOVA

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NF741

Ref.Sonepar

903353

EAN

8428519044605

Válvulas de escuadra 3/8" Mx3/8" TL con mando NOVA + junta plana y con acabado cromado, serie A-80 F ESPACIOS REDUCIDOS. Las válvulas de escuadra A-80 ESPACIOS REDUCIDOS se utilizan en instalaciones interiores de fontanería y se caracterizan por ser válvulas compactas que por sus dimensiones se instalan con facilidad en espacios poco accesibles o reducidos. Permiten cortar de forma individual el suministro de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo para proceder a su reparación o sustitución. Estas válvulas se maniobran mediante un cuarto de vuelta del mando. Presión nominal: 16 bar. Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95ºC. Presión de ensayo: 25 bar. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria. Tienen un tamaño compacto, por sus dimensiones estas válvulas son adecuadas cuando el espacio para la instalación es reducido: interior o exterior de cisternas, huecos entre la pared y el sanitario reducidos, etc. Independientemente del tamaño de las válvulas, esta serie se caracteriza por sus diferentes tipos de conexiones. Estas pueden ser roscadas (hembra o macho), racor loco, tuerca y bicono para tubo de cobre. Esta amplia variedad ofrece soluciones integrales para la práctica totalidad de conexiones. El eje y la bola están contituidos por una sola pieza fabricada en latón Europeo CW614N. Esta disposición incrementa su resistencia y facilita una maniobra suave. Este componente original de ARCO está diseñado para reducir las pérdidas de presión, incrementar el caudal y evitar el ruido. Una pinza de POM alojada en el interior de la válvula, presiona el asiento de NBR contra el eje-bola. Este sistema de pinza y asiento no puede desmontarse, se evitan así manipulaciones indebidas. Dos juntas tóricas de NBR alojadas en el eje aseguran la estanqueidad exterior. Este sistema de doble junta aporta una seguridad extra frente a fugas, envejecimiento, desgaste,...

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO